Beli oven listrik cosmos di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- Kirin OvenDeskripsi:Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- SEKAI Oven ListrikDeskripsi:- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Sharp Stylish Designed Microwave Ovenatribut:
- Oven Capacity (L): 25
- Power Source (V): 228-240
- Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
- Model : Stylish Designed Microwave Oven
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Ika Laboratories Laboratory OvenDeskripsi:IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certificationatribut:
- Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
- Heater Output Power (W): 2400
- Input Power Standby (W): 2
- Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- Pensonic Electric OvenDeskripsi:Electric Oven dengan tampilan cantik dan serbaguna persembahan special dari Pensonic. Aksesoris dan Fitur – Meja Oven Pemanggang Roti dilengkapi dengan Pengatur Waktu 60 Menit dengan Peringatan Suara dan Pematian Otomatis untuk keamanan dan kenyamanan Anda.Dengan kapasitas 23 liter dan dengan 3 fungsi unggulan, yaitu:- Toast- Grill- BakePanas suhu lengkap bisa diatur panas pada tray atas, bawah, dan tengah. Suhu tombol sampai 250 C dengan kapasitas waktu 60 menit. Bahan produk: stainless steel.Multitasker - Multifungsi, hemat tempat, dan efisien. Pensonic akan memenuhi setiap keinginan memasak AndaAksesoris Produk :- Pegangan Stainless Steel untuk membantu penarikan Loyang dalam oven sehingga tidak panas- Tatakan Loyang untuk menaruh makanan- Buku Panduan- Kartu Garansiatribut:
- Power (W): 750
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Capacity (L): 23
- Dimensions (cm): 53x39x36
- Temperature (°C): Up to 250
- Samsung MicrowaveDeskripsi:Samsung ME731K - Microwave 20 Liter 1050 Watt. Mdilengkapi dengan fungsi Rapid Defrost, membuat Anda lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!Kapasitas : 20 LiterMemiliki Rapid DefrostMudah digunakan dan dibersihkanDesain eleganatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50000
Daftar Harga oven listrik cosmos Terbaru February 2026
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp319.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Kirin Oven | Rp479.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.399.900 |
| SEKAI Oven Listrik | Rp359.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| Sharp Stylish Designed Microwave Oven | Rp1.499.900 |
| Panasonic Microwave | Rp1.299.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp52.999.900 |
Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/hlP103158633-1.jpg)